Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW32mm-Ø26.7mm-Ø33.1mm-RC 144mm-IP40-IP69-Bobine 10m-Blanc - SAMHL32/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.7 mm
diamètre nominal - 26.7 mm
diamètre nominal en pouces - 2 pouces
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963801549
Réf. Sonepar
00161006887
Réf. Fournisseur
SAMHL32/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
33.1 mm
diamètre intérieur:
26.7 mm
diamètre nominal:
26.7 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


