Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW50mm-Ø40.4mm-Ø47.5mm-RC 240mm-IP40-IP69-Bobine 10m-Blanc - SAMHL50/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW50mm-Ø40.4mm-Ø47.5mm-RC 240mm-IP40-IP69-Bobine 10m-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 47.5 mm

  • diamètre intérieur - 40.4 mm

  • diamètre nominal - 40.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963801594

Réf. Sonepar

00161006892

Réf. Fournisseur

SAMHL50/10M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

47.5 mm

diamètre intérieur:

40.4 mm

diamètre nominal:

40.4 mm

couleur:

blanc

Gaine SAMH Anti-microbienne NW50mm - Ø40.4mm-Ø47.5mm - RC 240mm - IP40-IP69- En Bobine de 10m - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.