Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW50mm-Ø40.4mm-Ø47.5mm-RC 240mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc - SAMHL50/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 47.5 mm
diamètre intérieur - 40.4 mm
diamètre nominal - 40.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963801600
Réf. Sonepar
00161006893
Réf. Fournisseur
SAMHL50/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
47.5 mm
diamètre intérieur:
40.4 mm
diamètre nominal:
40.4 mm
couleur:
blanc
Gaine SAMH Anti-microbienne NW50mm - Ø40.4mm- Ø47.5mm - RC 240mm - IP40-IP69- En Bobine de 25m - Blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


