Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW63mm-Ø51.6mm-Ø59.7mm-RC 345mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc - SAMHL63/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine SAMH Anti-micro NW63mm-Ø51.6mm-Ø59.7mm-RC 345mm-IP40-IP69-Bobine 25m-Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 59.7 mm

  • diamètre intérieur - 51.6 mm

  • diamètre nominal - 51.6 mm

  • diamètre nominal en pouces - 3 pouces

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963801624

Réf. Sonepar

00161006895

Réf. Fournisseur

SAMHL63/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

59.7 mm

diamètre intérieur:

51.6 mm

diamètre nominal:

51.6 mm

diamètre nominal en pouces:

3 pouces

couleur:

blanc

Gaine SAMH Anti-microbienne NW63mm - Ø51.6mm-Ø59.7mm - RC 345mm - IP40-IP69- En Bobine de 25m - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.