Thomas & Betts - Gaine XF Poids std Ø16mm PVCu revetu Noir - XF16/30M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16.5 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre intérieur - 12 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963001321
Réf. Sonepar
00161004478
Réf. Fournisseur
XF16/30M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
16.5 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre intérieur:
12 mm
indice de protection (IP):
IP68
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
12 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
rayon de courbure, statique:
30 mm
résistant aux UV:
Oui
matériau d’enrobage:
autre
à fente longitudinale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.