Thomas & Betts - Gaine XF Poids std Ø20mm PVCu revetu Noir - XF20/30M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine XF Poids std Ø20mm PVCu revetu Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20.5 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000270

Réf. Sonepar

00161004479

Réf. Fournisseur

XF20/30M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

20.5 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

diamètre intérieur:

16 mm

indice de protection (IP):

IP68

tenue à la flexion:

flexible

diamètre nominal:

20 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

température d'utilisation:

-20...60 °C

rayon de courbure, statique:

35 mm

résistant aux UV:

Oui

matériau d’enrobage:

autre

à fente longitudinale:

Non

Gaine XF Poids std Ø20mm PVCu revetu Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.