Thomas & Betts - Gaine XF Poids std Ø32mm PVCu revetu Noir - XF32/30M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 33.5 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre intérieur - 28 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963000867
Réf. Sonepar
00161004481
Réf. Fournisseur
XF32/30M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
33.5 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre intérieur:
28 mm
indice de protection (IP):
IP68
tenue à la flexion:
flexible
diamètre nominal:
28 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
rayon de courbure, statique:
60 mm
résistant aux UV:
Non
matériau d’enrobage:
autre
à fente longitudinale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


