Thomas & Betts - KFE SWIVEL CONNECTORS 20X20MM - GBM0303

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KFE SWIVEL CONNECTORS 20X20MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5011949203853

Réf. Sonepar

00161920385

Réf. Fournisseur

GBM0303

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

54...54

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

température d'utilisation:

-50...350 °C

KFE SWIVEL CONNECTORS 20X20MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.