Thomas & Betts - KFF 90D CONNECTORS 20MMX1/2NPT - XSA0404

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KFF 90D CONNECTORS 20MMX1/2NPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - angle 90°

  • type de filetage - NPT

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...67

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5011949210202

Réf. Sonepar

00161921020

Réf. Fournisseur

XSA0404

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

modèle:

angle 90°

type de filetage:

NPT

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...67

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

KFF 90D CONNECTORS 20MMX1/2NPT

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.