fin de vie

Thomas & Betts - Kit complet avec ERG740 - ERG740-01

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Kit complet avec ERG740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - raccordement de blindage

  • forme de compression - compression ronde

  • section transversale - 2...2 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363113331

Réf. Sonepar

00161001232

Réf. Fournisseur

ERG740-01

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

adapté à:

raccordement de blindage

forme de compression:

compression ronde

section transversale:

2...2 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

18...24

longueur:

210 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

4

avec retour automatique:

Non

Kit complet avec ERG740

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.