Thomas & Betts - Limited Fire Hazard Steel Coated Co - LFH-SP25/50M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 26 mm
diamètre intérieur - 21.4 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963046667
Réf. Sonepar
00161304666
Réf. Fournisseur
LFH-SP25/50M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
26 mm
diamètre intérieur:
21.4 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
55 mm
diamètre nominal:
25 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.37 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, 3/4 po, taille nominale du conduit 25 mm, diamètre extérieur 26,0 mm, diamètre intérieur 21,4 mm, rayon de courbure statique 55 mm, classification IP54 et IP65, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 50 Mètres, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.