Thomas & Betts - Liq. Tight Alum Connector - 5232AL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Liq. Tight Alum Connector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • taille du raccordement fileté - autre

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5414363075462

Réf. Sonepar

00161307546

Réf. Fournisseur

5232AL

Marque

Thomas & Betts

modèle:

droit

type de filetage:

NPT

taille du raccordement fileté:

autre

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

longueur de filetage:

14.28 mm

longueur totale:

39.68 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

Liq. Tight Alum Connector

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.