Thomas & Betts - Liquidtight. Anti-Microbial Conduit- Nominal Conduit Size 1-1/4 Inch NPT - SSAMHL40/10M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
diamètre nominal - 35.4 mm
diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963807398
Réf. Sonepar
00161380739
Réf. Fournisseur
SSAMHL40/10M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
diamètre nominal:
35.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
couleur:
blanc
Liquidtight. Anti-Microbial Conduit- Nominal Conduit Size 1-1/4 Inch NPT
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 40 millimètres / taille commerciale américaine 1-1 / 4 pouce, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, indice de protection IP40-IP69, noyau en acier inoxydable avec gaine thermoplastique, bobine Longueur 10 mètres, blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 40 millimètres / taille commerciale américaine 1-1 / 4 pouce, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, indice de protection IP40-IP69, noyau en acier inoxydable avec gaine thermoplastique, bobine Longueur 10 mètres, blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.