Thomas & Betts - LT-PVC FLEXIBLE CONDUIT 20MM - FLG0410

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - LT-PVC FLEXIBLE CONDUIT 20MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • diamètre nominal - 15.9 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5011949202788

Réf. Sonepar

00161920278

Réf. Fournisseur

FLG0410

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

diamètre nominal:

15.9 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

couleur:

gris

LT-PVC FLEXIBLE CONDUIT 20MM

Les Atouts de l'article:

Conduit étanche aux liquides, à flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 20 mm, taille commerciale américaine 1/2 pouce, diamètre extérieur 21,1 mm, diamètre intérieur 15,9 mm, rayon de courbure statique 80 mm, longueur de bobine 10 mètres, noyau en acier galvanisé, garniture de ficelle, revêtement PVC, Gris

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.