Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - LT-PVC FLEXIBLE CONDUIT 20MM - FLG0430

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - LT-PVC FLEXIBLE CONDUIT 20MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 80 mm

  • diamètre nominal - 15.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5011949202795

Réf. Sonepar

00161920279

Réf. Fournisseur

FLG0430

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

80 mm

diamètre nominal:

15.9 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

poids:

11.748 kg/m

couleur:

gris

tenue à la flexion:

flexible

LT-PVC FLEXIBLE CONDUIT 20MM

Les Atouts de l'article:

Conduit étanche aux liquides, à flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 20 mm, taille commerciale américaine de 1/2 pouce, diamètre extérieur 21,1 mm, diamètre intérieur 15,9 mm, rayon de courbure statique 80 mm, longueur de bobine 30 mètres, noyau en acier galvanisé, garniture de corde, revêtement PVC Gris

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.