Thomas & Betts - LT-PVC FLEXIBLE CONDUIT 50MM - FLG0820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 47.5 mm
diamètre intérieur - 40.4 mm
diamètre nominal - 40.4 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS KOPEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5011949202870
Réf. Sonepar
00161920287
Réf. Fournisseur
FLG0820
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
47.5 mm
diamètre intérieur:
40.4 mm
diamètre nominal:
40.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
couleur:
gris
LT-PVC FLEXIBLE CONDUIT 50MM
Les Atouts de l'article:
Conduit étanche aux liquides, à flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 50 mm, taille commerciale US 1-1 / 2 pouce, diamètre extérieur 47,5 mm, diamètre intérieur 40,4 mm, rayon de courbure statique 240 mm, longueur de bobine 20 mètres, noyau en acier galvanisé, garniture de ficelle, PVC Couvrant, gris
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Conduit étanche aux liquides, à flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 50 mm, taille commerciale US 1-1 / 2 pouce, diamètre extérieur 47,5 mm, diamètre intérieur 40,4 mm, rayon de courbure statique 240 mm, longueur de bobine 20 mètres, noyau en acier galvanisé, garniture de ficelle, PVC Couvrant, gris
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.