Thomas & Betts - LT-T FLEXIBLE CONDUIT 32MM - FLT0610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.7 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES & RACCORDS KOPEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5011949214880
Réf. Sonepar
00161921488
Réf. Fournisseur
FLT0610
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
33.1 mm
diamètre intérieur:
26.7 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
145 mm
diamètre nominal:
26.7 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
traitement de la surface:
non traité
température d'utilisation:
-20...90 °C
poids:
8.351 kg/m
couleur:
noir
tenue à la flexion:
flexible
Les Atouts de l'article:
Conduit étanche aux liquides, à faible risque d'incendie, taille nominale du conduit 32 mm, taille commerciale US 1 pouce, diamètre extérieur 33,1 mm, diamètre intérieur 26,7 mm, rayon de courbure statique 145 mm, longueur de bobine 10 mètres, noyau en acier galvanisé, garniture de ficelle avec revêtement LFH, noir
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


