Thomas & Betts - LT-T FLEXIBLE CONDUIT 32MM - FLT0620


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.7 mm
diamètre nominal - 26.7 mm
diamètre nominal en pouces - 1 pouce
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS KOPEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5011949214897
Réf. Sonepar
00161921489
Réf. Fournisseur
FLT0620
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
33.1 mm
diamètre intérieur:
26.7 mm
diamètre nominal:
26.7 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
couleur:
noir
LT-T FLEXIBLE CONDUIT 32MM
Les Atouts de l'article:
Conduit étanche aux liquides, à faible risque d'incendie, taille nominale du conduit 32 mm, taille commerciale américaine 1 pouce, diamètre extérieur 33,1 mm, diamètre intérieur 26,7 mm, rayon de courbure statique 145 mm, longueur de bobine 20 mètres, noyau en acier galvanisé, garniture de ficelle avec revêtement LFH, noir
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Conduit étanche aux liquides, à faible risque d'incendie, taille nominale du conduit 32 mm, taille commerciale américaine 1 pouce, diamètre extérieur 33,1 mm, diamètre intérieur 26,7 mm, rayon de courbure statique 145 mm, longueur de bobine 20 mètres, noyau en acier galvanisé, garniture de ficelle avec revêtement LFH, noir
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.