Thomas & Betts - LT-T FLEXIBLE S/STEEL CONDUIT 20MM - FST0430

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - LT-T FLEXIBLE S/STEEL CONDUIT 20MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 80 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949218802

Réf. Sonepar

00161921880

Réf. Fournisseur

FST0430

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

80 mm

diamètre nominal:

20 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

non traité

température d'utilisation:

-50...130 °C

poids:

11.041 kg/m

couleur:

noir

tenue à la flexion:

flexible

LT-T FLEXIBLE S/STEEL CONDUIT 20MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.