Thomas & Betts - Ltc038 - LTC038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 18 mm
diamètre intérieur - 12.3 mm
matériau - PVC
indice de protection (IP) - IP65
sans halogène - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363155058
Réf. Sonepar
00161000364
Réf. Fournisseur
LTC038
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre externe:
18 mm
diamètre intérieur:
12.3 mm
matériau:
PVC
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Non
diamètre nominal:
12.3 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
matériau de l'hélice:
sans hélice
résistant aux UV:
Oui
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
noir
homologation selon DIN EN 61386-23:
Non
homologation selon UR:
Non
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en PVC de qualité industrielle, étanche aux liquides de type B, taille de conduit de 3/8 po, approuvé pour l'enfouissement extérieur et direct aux États-Unis, températures UL - 105 degrés C sec, 60 degrés C humide, 70 degrés C huile, température CSA 18 à 75 degrés C, résistant à l'huile, tension nominale de 600 V, noir avec marques orange
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.