Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - M.I. PIPE STRAP - 1278

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - M.I. PIPE STRAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - visser

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • à charnière - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAINES MÉTAL. RIGIDES & ACC.

Voir tous les produits de cette série

EAN

5414363137252

Réf. Sonepar

00161313725

Réf. Fournisseur

1278

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

type de fixation:

visser

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

1281

Les Atouts de la gamme:

GAINES MÉTAL. RIGIDES & ACC.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.