Thomas & Betts - Non Armoured Cable Gland for Food and Beverage Thread Size M20 - FSCG-M201

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Non Armoured Cable Gland for Food and Beverage Thread Size M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAINES & RACCORDS KOPEX-EX

Voir tous les produits de cette série

EAN

5415022418248

Réf. Sonepar

00161241824

Réf. Fournisseur

FSCG-M201

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP69K

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

pour câble blindé:

Non

blindé:

Non

Non Armoured Cable Gland for Food and Beverage Thread Size M20

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX-EX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.