Thomas & Betts - Np Brass Cg M20X1.5X12 6.0-12. - BCG-M202

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Np Brass Cg M20X1.5X12 6.0-12.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAINES & RACCORDS KOPEX-EX

Voir tous les produits de cette série

EAN

5415022395327

Réf. Sonepar

00161239532

Réf. Fournisseur

BCG-M202

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

22 mm

dimension angulaire hexagonale:

24.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Np Brass Cg M20X1.5X12 6.0-12.

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX-EX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.