fin de vie

Thomas & Betts - Np Brass Cg Pg29 12-20Mm - BCG-PG291

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Np Brass Cg Pg29 12-20Mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 12...20 mm

  • type de filetage - PG

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022428261

Réf. Sonepar

00161242826

Réf. Fournisseur

BCG-PG291

Marque

Thomas & Betts

pour diamètre de câble jusqu'à:

12...20 mm

type de filetage:

PG

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.59 mm

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

40 mm

dimension angulaire hexagonale:

44.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Np Brass Cg Pg29 12-20Mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.