Thomas & Betts - NYLON CG G038 5.0-10.0MM BLK - NCG-G0381B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 5...10 mm
type de filetage - filetage au pas du gaz
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022424119
Réf. Sonepar
00161242411
Réf. Fournisseur
NCG-G0381B
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...10 mm
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/8 pouce
inclinaison du filetage:
1.33 mm
longueur de filetage:
11 mm
dimension du profil:
22 mm
dimension angulaire hexagonale:
25 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9001
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.