Thomas & Betts - Outil. Hydro. 14T - 6 A 450Mm2 - TBM14M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Outil. Hydro. 14T - 6 A 450Mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 3800...3800 mm²

  • finition/actionnement - hydraulique à main

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5414363111054

Réf. Sonepar

00161000027

Réf. Fournisseur

TBM14M

Marque

Thomas & Betts

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

3800...3800 mm²

finition/actionnement:

hydraulique à main

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

8...750

longueur:

231.775 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

Outil. Hydro. 14T - 6 A 450Mm2

Les Atouts de la gamme:

OUTILLAGE DE SERTISSAGE

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.