Thomas & Betts - P. E Mini Pa6 Av Joint Caout. - 262-B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - P. E Mini Pa6 Av Joint Caout.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur de filetage - 20 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5016947057224

Réf. Sonepar

00161005402

Réf. Fournisseur

262-B

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

longueur de filetage:

20 mm

dimension du profil:

28 mm

dimension angulaire hexagonale:

32 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

finition CEM:

Non

P. E Mini Pa6 Av Joint Caout.

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.