Thomas & Betts - Pince manuelle - COSSE 0. 5-6MM2 - ERG4000KE

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Pince manuelle - COSSE 0. 5-6MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - compression ovale

  • section transversale - 0.3...0.3 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022129854

Réf. Sonepar

00161005642

Réf. Fournisseur

ERG4000KE

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

compression ovale

section transversale:

0.3...0.3 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...22

longueur:

265.7 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

Pince manuelle - COSSE 0. 5-6MM2

Les Atouts de la gamme:

OUTILLAGE DE SERTISSAGE

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.