Thomas & Betts - Quick Conn Cg 16Mm 5-10Mm Nyl Lgry - NPG-M161LG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 5...10 mm
type de filetage - métrique
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS KOPEX-EX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022403343
Réf. Sonepar
00161240334
Réf. Fournisseur
NPG-M161LG
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...10 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1 mm
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
22 mm
dimension angulaire hexagonale:
26.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX-EX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.