Thomas & Betts - RAC. DROIT-PA 6-PAS UNEF-NOIR - AL13/U075/A/000620


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage intérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963008665
Réf. Sonepar
00161003995
Réf. Fournisseur
AL13/U075/A/000620
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
13 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
autre
type de construction:
filetage intérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
23.6 mm
longueur totale:
50.2 mm
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
UNEF
longueur de filetage:
9.5 mm
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.