Thomas & Betts - Racc Coude A Visser Pa6 & Acetal Male Avec Ecrou - AR54/M50/C90/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 54 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP40
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963040993
Réf. Sonepar
00161004407
Réf. Fournisseur
AR54/M50/C90/BL
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
54 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP40
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
longueur de filetage:
16 mm
matériau:
polyamide
matériau du joint:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.