Thomas & Betts - Racc. Plast. 90° 2'Npt - Efc/Ltc 63Mm - LT9200P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 63 mm
indice de protection (IP) - IP65
modèle - angle 90°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363100744
Réf. Sonepar
00161000181
Réf. Fournisseur
LT9200P
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
63 mm
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
angle 90°
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
autre
longueur de filetage:
20.17 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
autre
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
47.8 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.