Thomas & Betts - Raccord 45°-PA6&LAIT. NICK-M-NOIR - AT21/M20/S45/BLY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 45°-PA6&LAIT. NICK-M-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963038297

Réf. Sonepar

00161004242

Réf. Fournisseur

AT21/M20/S45/BLY

Marque

Thomas & Betts

couleur:

noir

filetage rotatif:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord 45°-PA6&LAIT. NICK-M-NOIR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.