Thomas & Betts - Raccord 45°MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR - AT16/M16/45/BLY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 45°MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - angle 45°

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963039300

Réf. Sonepar

00161004196

Réf. Fournisseur

AT16/M16/45/BLY

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

angle 45°

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

longueur totale:

50.6 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

longueur de filetage:

12 mm

matériau du joint:

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord 45°MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.