Thomas & Betts - Raccord 45°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR - AL13/M16/45/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
modèle - coude 45°
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
filetage rotatif - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963017896
Réf. Sonepar
00161003739
Réf. Fournisseur
AL13/M16/45/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
coude 45°
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
longueur de filetage:
11.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
température d'utilisation:
-45...120 °C
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


