Thomas & Betts - Raccord 90°-FIL.EXT.FIX-M-L.NICK - SP25/M25/C90


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - angle 90°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963028991
Réf. Sonepar
00161004904
Réf. Fournisseur
SP25/M25/C90
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
angle 90°
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
18.2 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
25 mm
longueur de filetage:
13.5 mm
longueur totale:
45 mm
hauteur totale:
40 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.