Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PF-NR - AL16/PF050/A/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PF-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - autre

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963011122

Réf. Sonepar

00161003646

Réf. Fournisseur

AL16/PF050/A/BL

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

autre

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

44.5 mm

longueur totale:

25.8 mm

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

longueur de filetage:

11.5 mm

matériau:

polyamide

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PF-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.