Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PF-NR - AL16/PG11/45/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - angle 45°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG11
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963026843
Réf. Sonepar
00161003760
Réf. Fournisseur
AL16/PG11/45/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
angle 45°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
PG11
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
longueur de filetage:
10 mm
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
température d'utilisation:
-45...120 °C
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


