Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - AL28/PG21/C90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 28 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - PG21

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963012853

Réf. Sonepar

00161003694

Réf. Fournisseur

AL28/PG21/C90/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

28 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

PG21

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

longueur de filetage:

12.2 mm

matériau:

polyamide

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.