Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6&LAIT. NICK-M-NOIR - AT28/M25/CS90/BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
diamètre nominal - 28 mm
indice de protection (IP) - autre
modèle - angle 90°
matériau du raccord à écrou - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963038259
Réf. Sonepar
00161004238
Réf. Fournisseur
AT28/M25/CS90/BLY
Marque
Thomas & Betts
type de raccordement:
filetage
diamètre nominal:
28 mm
indice de protection (IP):
autre
modèle:
angle 90°
matériau du raccord à écrou:
autre
Raccord 90°-PA6&LAIT. NICK-M-NOIR
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


