Thomas & Betts - Raccord 90°MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR - AT54/M50/C90/BLY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 90°MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 54 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963039287

Réf. Sonepar

00161004181

Réf. Fournisseur

AT54/M50/C90/BLY

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

54 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

16 mm

matériau:

polyamide

matériau du joint:

TPE

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

Raccord 90°MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.