Thomas & Betts - Raccord 90°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR - ASF21/M20/C90/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 21 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963013362
Réf. Sonepar
00161004322
Réf. Fournisseur
ASF21/M20/C90/BL
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
longueur de filetage:
14 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.