Thomas & Betts - Raccord À 90°NPT-LAIT. NICK - B/050/90

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord À 90°NPT-LAIT. NICK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - angle 90°

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963021800

Réf. Sonepar

00161005190

Réf. Fournisseur

B/050/90

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

modèle:

angle 90°

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14.3 mm

longueur de filetage:

11 mm

longueur totale:

41 mm

hauteur totale:

39 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord À 90°NPT-LAIT. NICK

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.