Thomas & Betts - Raccord À CLIPSE-3 ACCOUPL.PA6-NR - AL211616/Y/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord À CLIPSE-3 ACCOUPL.PA6-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 160...160 mm

  • modèle - pièce Y

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963017919

Réf. Sonepar

00161003792

Réf. Fournisseur

AL211616/Y/BL

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

dimension nominale:

160...160 mm

modèle:

pièce Y

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP68

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

1200...1200 °C

Raccord À CLIPSE-3 ACCOUPL.PA6-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.