Thomas & Betts - Raccord Bord De Tôle - Noir - AL21/FL/C90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord Bord De Tôle - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 21 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - sans

  • type de construction - sans filetage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963013492

Réf. Sonepar

00161003812

Réf. Fournisseur

AL21/FL/C90/BL

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

21 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

sans

type de construction:

sans filetage

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

connexion par encliquetage

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord Bord De Tôle - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.