Thomas & Betts - Raccord Bord De Tôle - Noir - AL54/FL/90/BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 54 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - sans filetage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963037122
Réf. Sonepar
00161003819
Réf. Fournisseur
AL54/FL/90/BL
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
54 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
sans filetage
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.