Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - Raccord droit à visser - Polyamide (Nylon) 6 & Acetal - Livré avec écrou - Noir - AR54/M50/A/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit à visser - Polyamide (Nylon) 6 & Acetal - Livré avec écrou - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 54 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP40

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963029998

Réf. Sonepar

00161004387

Réf. Fournisseur

AR54/M50/A/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

54 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP40

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

72.5 mm

longueur totale:

58.5 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

16 mm

matériau:

polyamide

matériau du joint:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

Raccord droit à visser - Polyamide (Nylon) 6 & Acetal - Pas de vis externe fixe - Pas métrique - Livré avec écrou - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.