Thomas & Betts - Raccord droit à visser - Polyamide (Nylon) 6 & Acetallong - Pas PG - Noir - AR28/PG21/A/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit à visser - Polyamide (Nylon) 6 & Acetallong - Pas PG - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 28 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP40

  • taille du raccordement fileté - PG21

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963009907

Réf. Sonepar

00161004392

Réf. Fournisseur

AR28/PG21/A/BL

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

28 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP40

taille du raccordement fileté:

PG21

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

37.7 mm

longueur totale:

40 mm

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

longueur de filetage:

12.2 mm

matériau du joint:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

Raccord droit à visser - Polyamide (Nylon) 6 & Acetallong - Pas PG - Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.