Thomas & Betts - Raccord droit F.PA6&L.NI-M-EMB.MÉT.NR - AT28/M25/SFA/BLY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit F.PA6&L.NI-M-EMB.MÉT.NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - fiche

  • type de construction - filetage intérieur

  • diamètre nominal - 28 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963038358

Réf. Sonepar

00161004250

Réf. Fournisseur

AT28/M25/SFA/BLY

Marque

Thomas & Betts

type de raccordement:

fiche

type de construction:

filetage intérieur

diamètre nominal:

28 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

longueur de filetage:

15 mm

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

19.8 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

28 mm

hauteur totale:

34 mm

longueur totale:

63.4 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Raccord droit F.PA6&L.NI-M-EMB.MÉT.NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.