Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.FIX-PG-L.NICK - S12/PG9/A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord droit FIL.EXT.FIX-PG-L.NICK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • filetage rotatif - Non

  • en une pièce - Oui

  • traitement de la surface - nickelé

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963003424

Réf. Sonepar

00161004770

Réf. Fournisseur

S12/PG9/A

Marque

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Oui

traitement de la surface:

nickelé

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord droit FIL.EXT.FIX-PG-L.NICK

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.